Gennemlysningsmikroskop KERN OBT 103, monokulær, , 4 x / 10 x / 40 x, 1W LED (transmitteret)

Art.-nr.: OBT 103
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Stereomikroskop

Identifikation og klassificering

Artikelnummer OBT 103
EAN/GTIN 4045761228962
Producentnummer OBT 103
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Det moderne mikroskop med gennemlys til brug i dit klasseværelse
  • Den trinløst dæmpbare 1 W LED sikrer optimal belysning af prøverne og en lang levetid. Mobil brug er ikke noget problem takket være den valgfrie batteridrift
  • Denne model har en højdejusterbar og dermed fokuserbar 1,25 Abbe-kondensor med blænde, som sikrer optimal koncentration af lyset
  • Den præcise fokusering af objektet sker via et grov- og findrev på begge sider. Hurtig bearbejdning og flytning af prøven opnås ved hjælp af et mekanisk tværbord
  • Der findes også et bredt udvalg af forskellige okularer og objektiver
  • Der medfølger et støvdæksel og en brugsanvisning i leveringen
  • Anvendelsesområde: grundskole og gymnasium, uddannelse, hobby
  • Anvendelser/eksempler: Gennemskinnelige og tynde, kontraststærke, mindre krævende prøver (f.eks. plantevæv, farvede celler/parasitter)

Egenskab:

  • Finite optik (DIN)
  • 4 positioner drejeligt næseparti
  • Røret kan vippes 45°/360° og drejes
  • Samlede mål B×D×H 195×147×325 mm
  • Nettovægt ca. 2,8 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter