Fluorescensmikroskop Trinokulært mikroskop

Art.-nr.: OBN 148
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Stereomikroskop

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer OBN 148
EAN/GTIN 4045761163157
Producentnummer OBN 148
L-nummer L40250 3426

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fluorescensmikroskopet til den professionelle bruger
  • Den kraftige og dæmpbare 20 W halogenbelysning med transmitteret lys (Philips) samt en 100 W epi-fluorescensenhed med indfaldslys sikrer perfekt belysning og excitation af dine fluorescenspræparater
  • Denne serie er udstyret med professionel Köhler-belysning med justerbar feltblænde samt en centrerbar og højdejusterbar 1,25 Abbe-kondensor med justerbar blænde
  • Det meget store mekaniske krydsbord med ergonomisk koaksialt groft og fint drev på begge sider muliggør hurtig og præcis justering og fokusering af dit objekt
  • I halogenversionen fås et filterhjul, der kan udstyres med op til 6 filtre. Som standard er den udstyret med et B/G- eller B/G/UV/V-fluorescensfilter. Med filterhjulet kan du hurtigt og bekvemt skifte excitationsfiltre
  • Et bredt udvalg af okularer, objektiver, farvefiltre, mørkefeltkondensatorer samt et butterfly tube, polarisations- og fasekontrastenheder kan nemt integreres takket være det modulære konstruktionssystem
  • Centreringsobjektivet til justering af fluorescens, et støvdæksel, øjenpropper og en flersproget betjeningsvejledning er inkluderet i leveringen
  • Der kræves en C-mount-adapter til tilslutning af et kamera
  • Anvendelsesområde: hæmatologi, urologi, gynækologi, dermatologi, patologi, mikrobiologi og parasitologi, immunologi, rensningsanlæg, onkologi, entomologi, veterinærmedicin, vandanalyse, bryggerier

Egenskab:

  • Infinity Optics
  • Revolverbart næseparti med 5 positioner
  • Sænkningskrukke 30° skrå/ 360° drejelig
  • Dioptriekompensation (begge sider)
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 530×220×490 mm
  • Nettovægt ca. 16 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør