IMPACT-indsats 1/2″ XZN M14

Art.-nr.: NSV.14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer NSV.14
EAN/GTIN 3662424014628
Producentnummer NSV.14
L-nummer L60130 9427

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Af hensyn til din sikkerhed må du kun bruge passende ringe og låsestifter.

Egenskab:

  • A [mm]: 13,17
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 20
  • XZN [nr.]: 14
  • [g]: 77