• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Drejningsmomentmultiplikator 3000 Nm

Art.-nr.: NP.300B
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Momentnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer NP.300B
EAN/GTIN 3148518184519
Producentnummer NP.300B
L-nummer L60130 5556
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Kraftfuld til- og frakobling uden ekstern strømkilde
  • Konstant gearforhold: 25: 1
  • Sikkerhed: Indgangsmomentbegrænser
  • Bagstop
  • Leveres med 2 kontrastøtter
  • lige og bøjet
  • og en ekstra drivfirkant samt en overensstemmelseserklæring

Egenskab:

  • A [mm]: 224
  • B [mm]: 141
  • C [mm]: 285
  • d [mm]: 108
  • Vinkelarm: NP.400JC
  • Højre arm: NP.400JD
  • Max. Effekt [N.m]: 3000
  • Firkant F: 1
  • Firkant M: 1/2
  • [kg]: 7,00