• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Koppelvermeerderaar , uitwendig vierkant 25,4 mm (1″) , 3000 Nm

Artikelnummer: NP.300B
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Momentsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer NP.300B
EAN/GTIN 3148518184519
Nummer fabrikant NP.300B
L-nummer L60130 5556
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtig aan- en losdraaien zonder externe stroombron
  • Constante overbrengingsverhouding: 25:1
  • Veiligheid: ingangskoppelbegrenzer
  • Achteraanslag
  • Geleverd met 2 tegensteunen (recht en gebogen) en een reserve aandrijfvierkant, alsmede een verklaring van overeenstemming

Kenmerk:

  • A [mm]: 224
  • B [mm]: 141
  • C [mm]: 285
  • d [mm]: 108
  • Gehoekte arm: NP.400JC
  • Rechtse arm: NP.400JD
  • Max. Vermogen [N.m]: 3000
  • Vierkante F: 1
  • Vierkante M: 1/2
  • [kg]: 7,00

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan