• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

simmill AX endefræser, metrisk ISO-gevindfræsning, massiv profil, Dmin=M6 mm, P=0.75, L2=16

Art.-nr.: MA4.MT07.02.16.06 AM X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer MA4.MT07.02.16.06 AM X800
EAN/GTIN 4069769204582
Producentnummer AZ3HX800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill AX endefræser
Metr. ISO-gevindfræsning, fuld profil
Dmin=M6 mm, P=0,75, L2=16

Tekniske parametre:

  • ØDS = 4,2 mm
  • ØD1 = 3,10 mm
  • w = 0,09 mm
  • S = 0,5 mm
  • Stigning (fra) = 0,75 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • H1 = 0,41 mm
  • Standard gevind = Nej / Nej
  • ZEFP = 4
  • ØDh6 = 6,0 mm
  • L2 = 16,0 mm
  • Fra gevindstørrelse = M6
  • Fra nominel gevinddiameter = 5,21 mm