• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill AX Schaftfräser, Metr. ISO-Gewindefräsen, Vollprofil, Dmin=M6 mm, P=0,75, L2=16

Artikel-Nr.: MA4.MT07.02.16.06 AM X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer MA4.MT07.02.16.06 AM X800
EAN / GTIN 4069769204582
Herstellernummer AZ3HX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill AX Schaftfräser
Metr. ISO-Gewindefräsen, Vollprofil
Dmin=M6 mm, P=0,75, L2=16

Technische Parameter:

  • ØDS = 4,2 mm
  • ØD1 = 3,10 mm
  • w = 0,09 mm
  • S = 0,5 mm
  • Steigung (von) = 0,75 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • H1 = 0,41 mm
  • Regelgewinde = Nein / No
  • ZEFP = 4
  • ØDh6 = 6,0 mm
  • L2 = 16,0 mm
  • Ab Gewindegröße = M6
  • Ab Gewindenenndurchmesser = 5,21 mm