Hulsav i hårdmetal Multi-Material 54 mm

Art.-nr.: LXAH4218
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hulsav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer LXAH4218
EAN/GTIN 885911654050
Producentnummer LXAH4218
L-nummer L51190 351

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hullesav til flere materialer til hurtig, kompromisløs skæring af træ, sømmetræ, gasbeton, fibercement eller mursten
  • Op til 6 gange hurtigere end en LENOX hulsave til to materialer*
  • Store hårdmetalstænder og et aggressivt tanddesign giver en hurtig, kraftfuldt snit
  • Med ubesværet skæring af sømmetræ
  • Karbidskærekant med højtydende hårdmetal - for høj holdbarhed og for at beskytte tænderne ved skæring af sømmetræ eller slibende materialer
  • Multifacetteret design
  • Arbejdsdybde 62 mm
  • Skærer endnu stærkere materiale i ét trin
  • Snakkere og ubesværet fjernelse af borekernen
  • Anvendelse: Hårdmetalstænderne er optimeret til at skære i en lang række materialer - herunder sømimprægneret træ, gasbeton, fibercement og mursten
  • *i direkte sammenligning med en LENOX-bimetallhulsav på 5 cm tykt trykimprægneret træ

Leveringsomfang:

  • 1 Lenox-hullesav Carbide Multi-Material 54 mm