Letvægtsstangklemme U-style LMU 150/50

Art.-nr.: LMU15/5
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Skruetvinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer LMU15/5
EAN/GTIN 4008158032566
Producentnummer LMU15/5
L-nummer L80030 43
Producent/ansvarlig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Spændkraft op til 1.500 N
  • Step-over-spænding
  • Leveres med to beskyttelseskapper
  • Lille og nem at håndtere
  • Let vægt

Egenskab:

  • Indirekte omkostninger: 50 mm
  • Materiale / overflade:
    • Øverste og nederste del af forstærket støbejern, galvaniseret
    • Galvaniseret stålskinne
    • Spindel med trapezformet gevind lavet af valset stål, galvaniseret
    • Træhåndtag, vandbaseret lak
    • Trykplade lavet af stål, koldpresset, galvaniseret
    • Plastik beskyttelseshætter
  • Jernbane: 15x5 mm
  • Vingefang: 150 mm

Fordel:

Krydsspænde
  • Top og skinne af høj kvalitet stål er trukket fra ét stykke. U-formen på det faste beslag giver mulighed for tværgående fastspænding på op til 20 mm.
Glidestang
  • Glidebeslaget er fremstillet af trykstøbt zink. Det er let, stabilt og brudsikkert.
Beskyttelseshætter
  • Specielle følsomme emner beskyttes effektivt af beskyttelseshætterne. Til allround blid fastspænding.

Anvendelse:

  • Indvendigt byggeri
  • Gør-det-selv
  • Møbel- og snedkerarbejde
  • Køkken- og butiksindretning
  • Hurtig og skånsom tilspænding

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
  • Vedligeholdelsesinstruktioner:
    • Regelmæssig vedligeholdelse er nødvendig - kun da kan du garantere et sikkert greb (uden at glide af glidestangen)
    • Fjern normalt snavs
    • Hold altid skinnen fri for fedt, olie eller tørret lim, voks og silikoneholdige frigivelsesmidler
    • Rengør ribberne på skinnen med en stålbørste
    • Rengør og smør spindlen regelmæssigt
    • Rengør og smør trykpladen regelmæssigt