QR-bit-stik maskinbetjent sekskantet 1/4″ udvendig firkant 1/4″ L.50mm

Art.-nr.: L60010 6516
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Forbindelsesled

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L60010 6516
EAN/GTIN 4018754284221
Producentnummer 31161001
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • med udvendigt sekskantdrev
  • til maskindrevne IMPACT-stik DIN 3129 / ISO 2725-2 med firkantet stik DIN 3121 / ISO 1174-2
  • med større kravediameter for bedre placering af IMPACT-indsatserne
  • Kromlegeret stål, poleret

Egenskab:

  • Udvendig sekskant (tommer): 1/4
  • Udvendigt sekskantdrev: E 6,3
  • Eksternt kvadrat [tomme]: 1/4 ″
  • Højde mm (h): 11,2 mm
  • Længde mm (L): 50 mm
  • Nr.: 3116/1QR
  • Udvendig firkant: E 6,3 mm
  • Vægt: 18 g