• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

QR Bit-Verbindungsteil maschinenbetätigt 6kant 1/4″ Außen-4kant 1/4″ L.50mm

Artikel-Nr.: L60010 6516
Preis pro 1 Stück
Netto: 31,76 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Verbindungsschaft

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 6516
EAN / GTIN 4018754284221
Herstellernummer 31161001
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • mit Außensechskant-Antrieb
  • für maschinenbetätigte IMPACT-Steckschlüsseleinsätze DIN 3129 / ISO 2725-2 mit Innenvierkant DIN 3121 / ISO 1174-2
  • mit größerem Bunddurchmesser zur verbesserten Anlage der IMPACT-Einsätze
  • Chrome Alloy Steel, brüniert

Merkmal:

  • Außensechskant (zoll): 1/4
  • Sechskantantrieb außen: E 6,3
  • Außenvierkant [zoll]: 1/4 ″
  • Höhe mm (h): 11,2 mm
  • Länge mm (L): 50 mm
  • Nr.: 3116/1QR
  • Außenvierkant: E 6,3 mm
  • Gewicht: 18 g