Skraber i hårdmetal L. 150mm

Art.-nr.: L60010 4878
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Ridsenål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L60010 4878
EAN/GTIN 4018754214341
Producentnummer 77100001
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Lige form, stabilt skaft med hårdmetalspids; kan efterslibes og er derfor ekstremt holdbare.
  • Holder med clips til nem opbevaring, længde 150 mm.
  • Robust kvalitetsværktøj til den professionelle bruger - fremstillet i Tyskland.
Egenskaber:
  • lige form
  • Robust skaft med hårdmetalspids
  • efterslibbar
  • Holder med clips

Egenskab:

  • Spidsens diameter [mm]: 3,15 mm
  • Længde mm (L): 150 mm
  • Vægt: 40 g