• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Hartmetall-Reißnadel L. 150mm

Artikel-Nr.: L60010 4878
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Reißnadel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 4878
EAN / GTIN 4018754214341
Herstellernummer 77100001
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gerade Form, stabiler Schaft mit Hartmetallspitze; nachschleifbar und dadurch äußerst langlebig.
  • Halter mit Ansteckclip zur einfachen Aufbewahrung, Länge 150 mm.
  • Robustes Qualitätswerkzeug für den professionellen Anwender - Made in Germany.
Eigenschaften:
  • gerade Form
  • stabiler Schaft mit Hartmetallspitze
  • nachschleifbar
  • Halter mit Ansteckclip

Merkmal:

  • Spitzendurchmesser [mm]: 3,15 mm
  • Länge mm (L): 150 mm
  • Gewicht: 40 g