2-Point Inside Measuring Instrument, 18-

Art.-nr.: L40700 131626
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L40700 131626
EAN/GTIN 4550501349680
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Dette 2-punkts indvendige målesæt med automatisk centrering via en centreringsbro giver dig følgende fordele: Sliddele til wolframcarbid (kontaktspidser og faste målestifter fra 18 mm hårdmetal) det store, hulstrukturerede håndtag reducerer varmeoverførslen fra operatøren med 50%.

Egenskab:

  • Nej. Måleur: 543-310B-10
  • Måledybde: 100/150 mm
  • Nøjagtighed: 2 µm
  • Digital/analog: Analog
  • Skalainddelingsværdi: 0,001 mm
  • tommer/metrisk: Metrisk
  • Måleområde: 18 - 150mm

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven