• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

M18PAL2-0 batteri lampe

Art.-nr.: L01870 118532
Nyt produkt

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L01870 118532
EAN/GTIN 4058546484187
Producentnummer 4933493547
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

TRUEVIEW™-belysning i høj opløsning med op til 2,000 lumen
Op til 24 timers driftstid med M18™ 5.0 Ah batteri
3 tilstande til styring af output og driftstid
Magnetisk montering og op til 7.5 cm spændeåbning
Fleksibelt batterisystem: Fungerer sammen med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
359 graders vandret rotation og 160 graders lodret rotation for fuldstændig justering af lyshovedet

Egenskab:

  • Indhold: Ingen batterier inkluderet, ingen oplader inkluderet, i æsken
  • Akku: Li-ion
  • Antal medfølgende batterier: 0
  • Fastgørelse: Krog, magnet, clips
  • Risikogruppe for blåt lys: 1
  • Farvetemperatur: 4000 k.
  • Farvegengivelsesindeks: 80
  • Leveret i.: i karton
  • Vægt med batteri: 2.9 (M18 B5) EPTA KG
  • IP-beskyttelsesklasse: IP20
  • Lyskilder: LED
  • Maks. driftstid i belysningstilstand med M18 B5 batteri: 6/ 12/ 24 timer
  • Maks. Belysningstilstand høj/mellem/lav: 2000/ 1000/ 500 lumen
  • Maks. Lumen: 2000
  • Spænding: 18 V

Leveringsomfang:

Ingen batterier inkluderet, ingen oplader inkluderet, i æsken

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven