Vest m/køl Grey L/XL R

Art.-nr.: L01840 102978
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L01840 102978
EAN/GTIN 5036108324132
Producentnummer CV01GRRL/XL
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Et innovativt produkt, der holder brugeren kølige i op til 8 timer. Ved hjælp af teknologier og materialer, der er designet til at forhindre varme, holder denne vest kroppen på en ideel temperatur, der gør det muligt for brugeren at arbejde komfortabelt, selv i det varmeste og mest fugtige vejr. Mæt blot vest i vand og klem for at fjerne overskydende. Vesten kan derefter bæres og vil ikke fugte noget tøj nedenunder. Når vesten bliver tør, gentag blot for yderligere 8 timers afkølet komfort.

Egenskab:

  • Letvægts og komfortabel
  • Kølende mesh metervare for øget åndbarhed
  • Front lynlås åbning for nem adgang
  • Holder bruger afkølet op til 8 timer
  • Fugtspredende, køle og tørrende evner
  • Dyp i vand for at aktiverer
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN 17353 Type B3

Materiale:

Yderstof: 100% polyester Mesh
Skalens sammensætning: 100% polyester Mesh
Fyldstof: Bamboo Garn med PVA For
Fyldets sammensætning: Bamboo Garn med PVA For
Skalens vægt gm: 60
Skalens vægt oz: 2
Fyld vægt gm: 330
Fyld vægt oz: 9.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 20 vaske

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven