M12HV-0 Ledningsfri håndholdt støvsuger

Art.-nr.: L00820 36
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 12 V
Produkttype Våd- og tørsuger

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L00820 36
EAN/GTIN 4002395262908
Producentnummer 4933448390
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftig kompakt håndholdt støvsuger
  • Vindue til nem kontrol af mængden af snavs i opsamlingsbeholderen
  • Holdbar kontakt til kontinuerlig drift
  • Flere anvendelsesmuligheder takket være alsidigt tilbehør
  • Kompakt design til brug i trange rum
  • Styrket lukkemekanisme i opsamlingsbeholderen beskytter mod utilsigtet spild
  • 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE™-M12 produktserien
  • Leveres med: Filter, forlængerrør 0,4 m, spaltemundstykke og groft snavs-mundstykke

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]:
    • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
    • Batteri: Li-ion
    • Ingen batterier inkluderet
    • Batterisystem: M12
    • Antal batterier: 0
    • Batteritype: Li-ion
    • Med teknologi: Børstet
    • Leveres: I kasse
    • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 1. 2 (M12 B2)
    • Vægt med batteripakke: 1,2
    • Lader inkluderet: Ingen lader inkluderet
    • Ladestation tilgængelig:: Nej
    • Produktvariant: M12 HV-0
    • Slange diameter [mm]: 22,5
    • Spænding [V]: 12
    • Standard udstyr: Leveringsomfang: Filter, forlængerrør 0,4 m, fuge-dyse og groft snavs-dyse

Leveringsomfang:

Filter, forlængerrør 0,4 m, spaltemundstykke, grov snavsemundstykke

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven