M12FDGS-0 BATTERIDREVET LIGE SLIBEMASKINE - 0

Art.-nr.: L00800 519
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 12 V
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Ligesliber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L00800 519
EAN/GTIN 4058546290634
Producentnummer 4933471435
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den første lige akku-slibemaskine uden ledning med samme effekt som et luftdrevet værktøj
  • Det kompakte design (samlet længde 262 mm) giver nem adgang på svært tilgængelige steder og åbner op for nye anvendelsesmuligheder
  • 3-trins hastighedsjustering og følsom hastighedskontrol for optimal kontrol
  • Til slibeskiver op til Ø50 mm
  • Leveres med en 6 og 8 mm spændetang
  • 3 eksklusive MILWAUKEE™-teknologier: Børsteløs POWERSTATE®-motor, REDLITHIUM®-batterier og REDLINK PLUS®-elektronik for kraftig ydeevne, lang levetid og høj holdbarhed
  • 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE™-M12®-produktserien

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
  • Batterisystem: M12
  • Antal batterier/opladelige batterier: 0
  • Type batterier/opladelige batterier: Li-ion
  • Type af batterier/opladelige batterier: Li-ion
  • Med teknologi: Fuel
  • Leveres: i kasse
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 0. 94 (M12 B4)
  • Vægt med batteripakke: 0,94
  • Lader inkluderet: Ingen lader inkluderet
  • Ladestation tilgængelig: Nej
  • Lediggangshastighed [min_1]: 0 - 10.000/ 0 - 15.000/ 0 - 21.000
  • maks. tomgangshastighed (1. gear): 0 - 10.000/ 0 - 15.000/ 0 - 21.000
  • maks: 10000
  • max. tomgangshastighed (2. gear): 15000
  • maks. tomgangshastighed (3. gear): 15000
  • : 21000
  • max. spændediameter: 8
  • max. spændediameter [mm]: 6/ 8
  • min. id. tomgangshastighed (1. gear): 0
  • min. tomgangshastighed (2. gear): 0
  • min. tomgangshastighed (3. gear): 0
  • Produktvariant: M12 FDGS-0
  • Spænding [V]: 12
  • Standardudstyr: 6, 8 mm spændepatron

Leveringsomfang:

Ingen batterier medfølger, Ingen oplader medfølger, i karton, 6, 8 mm spændetang

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven