M18FDGRB-0X LEDNINGSFRI LIGE SLIBEMASKINE

Art.-nr.: L00800 3076
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Ligesliber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L00800 3076
EAN/GTIN 4058546412388
Producentnummer 4933480953
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Spindellås - øget produktivitet
  • RAPIDSTOP™ for hurtig skivebremsning
  • Universel montering til 6 og 8 mm tilbehør
  • Ledningsført effekt svarende til en 1200 W slibemaskine
  • Spindellås - øget produktivitet ved at reducere 2 skruenøgler
  • RAPIDSTOP™- stopper alt tilbehør på mindre end 2 sekunder
  • Lavere vinkel på batterirummet - for bedre balance og ergonomi sammenlignet med den tidligere model
  • Universel montering til 6 og 8 mm tilbehør
  • Slankt håndtag
  • Aftageligt støvgitter forhindrer snavs i at trænge ind og forlænger motorens levetid
  • Gummibelagt front for behagelig håndtering
  • Line-lock-out-funktion for at forhindre automatisk tænding
  • M18 FUEL™ er designet til de mest krævende brugere
  • Teknologien leverer maksimal effekt og kombinerer tre vigtige byggesten - den børsteløse POWERSTATE™-motor, REDLITHIUM™-batteriet og REDLINK PLUS™-elektronikken
  • Ved at koordinere disse tre MILWAUKEE®-teknologier optimalt opnår vi den højeste ydelse med den størst mulige holdbarhed
  • 100% systemkompatibel med MILWAUKEE®-M18™ produktserien

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterisystem: M18
  • Med teknologi: Børsteløs
  • Leveres: HD Box
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B5)
  • Lader medfølger: Ingen lader medfølger
  • Nullasthastighed [min_1]: 27.000
  • Maximal spændediameter [mm]: 6 & 8
  • Spænding [V]: 18
  • Standardudstyr: 6 & 8 mm spændepatron, skruenøgle, støvfilter

Leveringsomfang:

Ingen batterier medfølger, Ingen oplader medfølger, HD-boks, 6 & 8 mm spændetang, skruenøgle, støvfilter

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven