M18ONEFSAG125XB-0X ONEKEY™ A.-Win. w. B.

Art.-nr.: L00800 1960
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Vinkelsliber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L00800 1960
EAN/GTIN 4058546346249
Producentnummer 4933478433
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • ONE-KEY™ værktøjskontrol
  • RAPIDSTOP™ for hurtig skivebremsning og høj brugerbeskyttelse
  • FIXTEC™ hurtigskiftesystem til skift af skive uden værktøj
  • Ledningsført effekt svarende til en vinkelsliber på 1200 W
  • Reduceret størrelse på gearkassen og lavere vinkel på batteriophænget - for bedre balance og ergonomi i forhold til den tidligere model
  • ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikkerhed giver mulighed for et cloud-baseret lagerprogram og mulighed for at se den sidst kendte placering af dit værktøj, blandt andre funktioner
  • RAPIDSTOP™ til hurtig skivebremsning på under 2 sekunder for at sikre høj brugerbeskyttelse
  • Anti-vibrationshåndtag på siden for at mindske vibrationer
  • FIXTEC™ hurtigskiftesystem til skift af skive uden værktøj
  • Slankt håndtag design
  • Udskiftelig støvbeskyttelse forhindrer indtrængen af snavs og forlænger maskinens levetid
  • 125 mm værktøjsfri justering af beskyttelsen muliggør store skærekapaciteter
  • Genstartbeskyttelse for høj brugerbeskyttelse
  • Den nyeste generation af den børsteløse POWERSTATE™-motor, REDLINK Plus™-elektronik og REDLITHIUM™-HIGH-OUTPUT™-batterier med 12,0 Ah giver kraftig ydeevne, høj holdbarhed og lang batterilevetid til tunge anvendelser
  • 100% systemkompatibel med MILWAUKEE®-M18™ produktserien

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
  • Batterisystem: M18
  • Antal batterier/batteripakker: 0
  • Type af batterier/batteripakker: Li-ion
  • Type af batterier/batteripakker: Li-ion
  • Teknologi: Brændstof
  • No-load hastighed: 8500
  • Diameter på remskive: 125
  • Diameter på spindel: 14
  • Leveres: HD Box
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 2,7 (M18 B5)
  • Vægt med batteripakke: 2,7
  • Lader inkluderet: Ingen lader inkluderet
  • Ladestation tilgængelig: Nej
  • Klargøringshastighed [min_1]: 8500
  • Max. skæredybde: 33
  • Max. Skæredybde [mm]: 33
  • Produktvariant: M18 ONEFSAG125XB-0X
  • Skivediameter [mm]: 125
  • Spænding [V]: 18
  • Spindelgevind: M14
  • Standardudstyr: Udskiftelig støvbeskytter, beskyttelseshætte, vibrationsdæmpende sidegreb, flange, flangemøtrik, skruenøgle, hurtigudløser

Leveringsomfang:

Ingen batterier medfølger, Ingen oplader medfølger, HD-kasse, Udskifteligt støvbeskyttelsesgitter, Beskyttelseskappe, Antivibrationshåndtag, Flange, Flangemøtrik, Skruenøgle, Hurtigspænder

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven