Batteriets sugeenhed GAS 18V-1

Art.-nr.: L00590 690
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Gulvrenser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L00590 690
EAN/GTIN 3165140888677
Producentnummer 06019C6200
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Gas 18V-1 genopladelig støvsuger, Bosch's kompakte løsning til rene arbejdsområder: Gas 18V-1 professionel håndstøvsuger er perfekt til tør- og forrensning
  • Med sit ultrakompakte design, fremragende manøvredygtighed, trådløs frihed og en støvbeholder, der hurtigt og nemt kan tømmes, giver denne støvsuger optimal håndtering
  • Den leveres med et bredt udvalg af tilbehør, der muliggør en lang række rengøringsopgaver og giver optimal fleksibilitet
  • Perfekt mobilitet og nem transport: GAS 18V-1 Professional passer også perfekt i L-BOXX
  • Den er velegnet til tør støvsugning af groft støv eller snavs på glatte overflader
  • Tørstøvsugeren er kompatibel med alle Bosch Professional 18-volt batterier og opladere
  • DEN PROFESSIONELLE GAS 18V-1 vejer 1,3 kg og har et beholdervolumen på 0,7 l

Egenskab:

  • Batterispænding: 18,0 V
  • Betjeningstid 18 V: 7 min/Ah
  • Filterareal: 55 cm²
  • Vægt ekskl. batteri: 1,3 kg
  • Max. Luftstrømningshastighed (turbine): 10,0 l/s
  • Max. Undertryk (turbine): 60 mbar

Leveringsomfang:

  • Gulvmundstykke
  • Fleksibel forlængerslange
  • Samlededyse
  • 2 x sugeslanger
  • Karton
  • Karton

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven