Skruetrækker bit 3/4″ 6 sider 17 mm

Art.-nr.: KT.17A
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer KT.17A
EAN/GTIN 3148516591470
Producentnummer KT.17A
L-nummer L60130 5330

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Udskiftelige bits med låsning ved hjælp af indgrebsstift
  • forkromet, med fosfateret indsats

Egenskab:

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 36
  • L [mm]: 74,5
  • L1 [mm]: 25
  • Beslag: ET.1917
  • [g]: 307