10-delers glidehammersæt i sæt med gevindadaptere i forskellige størrelser (M6, M8x1, M10, M10x1, M15x1,5)

Art.-nr.: KS-22-02
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer KS-22-02
EAN/GTIN 4021176951121
Producentnummer KS-22-02
L-nummer L80010 747
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Det 10-delte glidehammersæt i kufferten KS-22-02 bruges til at trække bøsninger samt komponenter med gevind (passtifter, passkiler, bolte, etc.) i håndværk, industri og værksted. Brug af en glidehammer anbefales især, når der ikke er nogen støtteflade, eller den er for følsom. Ved hjælp af det ergonomisk formede, massive glidestykke kan den anvendte kraft optimeret overføres og en stærk chokvirkning opnås. Dette sikrer også en berøringsfri og skånsom ekstraktion. De gevindadaptere, der er inkluderet i dette sæt, kan bruges både til indvendige og udvendige gevind.
  • Anvendelsesorienteret sammensætning til universel anvendelse
  • Ved opbevaring i kufferten kan sætets fuldstændighed let overskues.

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 275 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 10 13/16
  • Samlet dybde [mm]: 230 mm
  • Samlet dybde [tommer]: 9 1/16
  • Samlet højde [mm]: 83 mm
  • Samlet højde [tommer]: 3 1/4
  • Gevindlængde [mm]: M12
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Anslagsafstand [mm]: 250 mm
  • Anslagsafstand [tommer]: 9 13/16
  • Anslagsmasse [kg]: 1 kg
  • Indvendigt gevind på forbindelsesmøtrikken [mm]: M7, M10, 15-16G
  • Monteringsgevind [mm]: M12
  • Længde på glidehammer [mm]: 300 mm
  • Slagbane: 11 13/16
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Antal dele: 10
  • Emballage: Kassette
  • Komponenter: 22-0-10, GA12-6, GA12-10, GA12-81, GA12-101, GA12-121, GA12-1515, VM12-1516, VM12-10, VM12-7
  • Kuffertens samlede længde [mm]: 275 mm
  • Samlet kassedybde [mm]: 230 mm
  • Samlet kassehøjde [mm]: 83 mm
  • Materiale af kufferten: Aluminium / plast
  • Antal håndtag: 1
  • Sidehåndtag fås: nej
  • Stabelbar: Ja
  • Skumindsats: Ja
  • Indsat gevind: M6, M8x1, M10, M10x1, M12x1, M15x1,5
  • Velegnet til Sortimo opbevaringssystem: nej

Downloads og dokumenter

Egnede produkter