• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

10-teiliger Gleithammersatz im Koffer mit Gewindeadaptern in verschiedenen Größen (M6, M8x1,M10, M10x1, M15x1,5)

Artikel-Nr.: KS-22-02
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer KS-22-02
EAN / GTIN 4021176951121
Herstellernummer KS-22-02
L-Nummer L80010 747
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 10-teilige Gleithammersatz im Koffer KS-22-02 wird zum Ausziehen von Buchsen sowie von Bauteilen mit Gewinden (Passstifte, Passfedern, Bolzen, etc.) in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Die Nutzung eines Gleithammers empfiehlt sich gerade dann, wenn keine Abstützfläche vorhanden oder diese zu empfindlich ist. Durch das ergonomisch geformte, massive Gleitstück kann die angewandte Kraft optimal übertragen und eine starke Schockwirkung erreicht werden. Ebenso wird dadurch ein berührungsloses und schonendes Ausziehen gewährleistet. Die in diesem Satz enthaltenen Gewindeadapter können sowohl für Innen- als auch für Außengewinde genutzt werden.
  • Anwendungsorientierte Zusammenstellung für den universellen Einsatz
  • Durch die Aufbewahrung im Koffer kann die Vollständigkeit des Satzes gut überblickt werden

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 275 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 10 13/16
  • Gesamttiefe [mm]: 230 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 9 1/16
  • Gesamthöhe [mm]: 83 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 3 1/4
  • Branche: NFZ, Industrie, Land- und Forstwirtschaft
  • Gewindemaß: M12
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Schlagweg [mm]: 250 mm
  • Schlagweg [inch]: 9 13/16
  • Schlagmasse [kg]: 1 kg
  • Innengewinde der Verbindungsmutter [mm]: M7, M10, 15-16G
  • Aufnahmegewinde [mm]: M12
  • Länge des Gleithammers [mm]: 300 mm
  • Schlagweg: 11 13/16
  • Anzahl der Teile: 10
  • Verpackung: Koffer
  • Bestandteile: 22-0-10, GA12-6, GA12-10, GA12-81, GA12-101, GA12-121, GA12-1515, VM12-1516, VM12-10, VM12-7
  • Gesamtlänge Koffer [mm]: 275 mm
  • Gesamttiefe Koffer [mm]: 230 mm
  • Gesamthöhe Koffer [mm]: 83 mm
  • Material des Koffers: Kunststoff
  • Anzahl der Griffe: 1
  • Seitengriff vorhanden: Nein
  • Stapelbar: Ja
  • Schaumstoffeinlage: Ja
  • Einsatzgewinde: M6, M8x1, M10, M10x1, M12x1, M15x1,5
  • Passend zu Sortimo-Aufbewahrungssystem: Nein