Pakkevogn

Art.-nr.: K1326P
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Transportvogn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer K1326P
EAN/GTIN 4017976681719
Producentnummer K1326P
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

afmonteret

Beskrivelse:

Praktisk, med stor sammenklappelig spand af stålrør. Robust svejset konstruktion, pulverlakeret, blå RAL 5007. Sikkerhedshåndtag. Hjul med punkteringssikre PU-dæk på plastfælge. Nav med rullelejer. Topstang og tværstænger er bøjet igennem. Til sikker transport af runde varer som f.eks. ruller, dåser, spande osv. Leveres adskilt.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 300
  • Bladbredde (mm): 320/250
  • Skovldybde (mm): 250/500
  • Samlet bredde (mm): 580
  • Samlet dybde (mm): 853
  • Samlet højde (mm): 1300
  • Dæk: PU solid
  • Hjulstørrelse (mm): 260 x 85