• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

12-delers glidehammersæt i sæt til UNC-gevind

Art.-nr.: K-22-01-UNC
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer K-22-01-UNC
EAN/GTIN 4021176039614
Producentnummer K-22-01-UNC
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Det 12-delte glidehammersæt i kufferten K-22-01-UNC bruges til at trække dele med gevindhuller (dorne, passfjedre, etc.) med amerikanske gevindmål ud. Gevindene, der er inkluderet i sættet, kan skrues i ved hjælp af de medfølgende tilsvarende inbusskruenøgler for effektivt at arbejde med amerikanske gevindstørrelser. Den medfølgende glidehammer bruges sammen med indvendige aftrækkere.
  • Anvendelsesorienteret samling med gængse US-gevindstørrelser til universel anvendelse
  • Ved at opbevare sættet i boksen kan sættets fuldstændighed let overses

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 367 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 14 7/16
  • Samlet dybde [mm]: 316 mm
  • Samlet dybde [tommer]: 12 7/16
  • Samlet højde [mm]: 75 mm
  • Samlet højde [tommer]: 2 15/16
  • Belastningskapacitet [kg]: 3 kg
  • Gevindlængde [mm]: M12
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Anslagsafstand [mm]: 250 mm
  • Anslagsafstand [tommer]: 9 13/16
  • Anslagsmasse [kg]: 1 kg
  • Monteringsgevind [mm]: M12
  • Længde på glidehammer [mm]: 300 mm
  • Slagbane: 11 13/16
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Antal dele: 12
  • Emballage: Kassette
  • Komponenter: 22-0-10, G-22, 238-318, 238-397, 238-476, 238-556, 238-635, GA12-1/4, GA12-5/16, GA12-3/8, GA12-7/16, GA12-1/2
  • Kuffertens samlede længde [mm]: 367 mm
  • Samlet kassedybde [mm]: 316 mm
  • Samlet kassehøjde [mm]: 75 mm
  • Sagstype: K-i-BOXX
  • Materiale af kufferten: Aluminium / plast
  • Antal håndtag: 1
  • Sidehåndtag fås: nej
  • Stabelbar: Ja
  • Skumindsats: Ja
  • Indsat gevind: 1/4″- 20 UNC, 5/16″-18 UNC, 3/8″-16 UNC, 7/16″-14 UNC, 1/2″-13 UNC
  • Velegnet til Sortimo opbevaringssystem: Ja