12 darabos tolókalapács-készlet tokban UNC menetekhez

Cikkszám: K-22-01-UNC
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám K-22-01-UNC
EAN / GTIN 4021176039614
Gyártó száma K-22-01-UNC
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A K-22-01-UNC tokban lévő 12 darabos tolókalapács-készlet amerikai menetes méretekkel rendelkező menetes furatokkal (csapszegek, tollkulcsok stb.) rendelkező alkatrészek kihúzására szolgál. A készletben található menetek a szintén mellékelt megfelelő belső hatlapos kulccsal csavarozhatók be, hogy az amerikai menetméretekkel hatékonyan lehessen dolgozni. A mellékelt tolókalapács a belső kihúzókkal együtt használható.
  • Alkalmazásorientált összeállítás általános amerikai menetes méretekkel az univerzális használathoz
  • A dobozban történő tárolás megkönnyíti a készlet teljességének nyomon követését.

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 367 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 14 7/16
  • Teljes mélység [mm]: 316 mm
  • Teljes mélység [inch]: 12 7/16
  • Teljes magasság [mm]: 75 mm
  • Teljes magasság [inch]: 2 15/16
  • Terhelhetőség [kg]: 3 kg
  • Ágazatok: Haszonjármű, ipar
  • Menetméret: M12
  • Kapható pótalkatrészek: Igen
  • Löket [mm]: 250 mm
  • Ütési út [hüvelyk]: 9 13/16
  • Ütési súly [kg]: 1 kg
  • Szerelési menet [mm]: M12
  • A tolókalapács hossza [mm]: 300 mm
  • Ütőút: 11 13/16
  • Elválasztók darabszáma: 12
  • Csomagolás: Kofferek
  • Alkatrészek: 22-0-10, G-22, 238-318, 238-397, 238-476, 238-556, 238-635, GA12-1/4, GA12-5/16, GA12-3/8, GA12-7/16, GA12-1/2, GA12-3/8, GA12-7/16.
  • A tok teljes hossza [mm]: 367 mm
  • A tok teljes mélysége [mm]: 316 mm
  • A tok teljes magassága [mm]: 75 mm
  • A tok típusa: K-i-BOXX
  • A tok anyaga: műanyagból
  • Fogantyúk száma: 1
  • Oldalsó fogantyú rendelkezésre álló: Nem
  • Egymásra helyezhető: Igen
  • Habszivacs betét: Igen
  • Beillesztés menete: 1/4″- 20 UNC, 5/16″-18 UNC, 3/8″-16 UNC, 7/16″-14 UNC, 1/2″-13 UNC
  • Sortimo tárolórendszerhez alkalmas: Igen