Momentnøgle 3/4″ 120 - 600 Nm

Art.-nr.: K.306A600
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer K.306A600
EAN/GTIN 3148518213196
Producentnummer K.306A600
L-nummer L60130 3814

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Nøjagtighed ab fabrik: ± 4 %
  • Drejningsnøgle med én rotationsretning, der kan anvendes til løsningsarbejde ved at omplacere indsatsen
  • Nummereret, leveres med kalibreringscertifikat ISO 6789

Egenskab:

  • L [mm]: 990
  • Anslutning: 14 x18
  • Kasse: BP.D600
  • Kraft [N.m]: 120 - 600
  • Nøgle: K.306-600D
  • Ratchets: K.382
  • Måleafdeling [N.m]: 2.00
  • [kg]: 5.160