Tilslutning 3/8″ sekskantet stik 6 mm

Art.-nr.: JT.6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer JT.6
EAN/GTIN 3148515062605
Producentnummer JT.6
L-nummer L60130 6452

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Aftagelige indsatser
  • stiknøgler J.236
  • blankforkromet, med fosfateret indsats

Egenskab:

  • A[mm]: 6
  • d [mm]: 18
  • L [mm]: 45,0
  • L1 [mm]: 15,0
  • Stiknøgle: J.235
  • Beslag: EH.106
  • [g]: 33