• Vores lager holder lukket fredag den 01. maj 2026 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

JLS3 bagpanel højt sort

Art.-nr.: JLS3-PAV1BS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype mobil filebænk

Identifikation og klassificering

Artikelnummer JLS3-PAV1BS
EAN/GTIN 3662424109461
Producentnummer JLS3-PAV1BS
L-nummer L60130 11208
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Pladsbesparelse: Vægplads forvandles til opbevarings- eller udstillingsområder
  • Tidsbesparelse: Direkte adgang til værktøj. Værktøjsfastgørelse med CKSHooks (se FACOM-kataloget).
  • SNEDSOMMEN MONTERING: Hvis du kun bruger halve paneler H 500 mm, kan du bruge JLS3-TUBESUP50.
  • MODULART: Halvpanelerne JLS3-PPAV1(BS), JLS3-PPAV1USB(BS) eller JLS3-PNB(BS) kan stables med samlesættet JLS3-TUBESUP100.
  • Halvpanelerne JLS3-PPAV2 kan også stables med JLS3-TUBESUP100.

Egenskab:

  • Sort
  • L726xH1005xD48mm
  • Vægt: 5,7kg