• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

JLS3 Rückpaneel hoch schwarz

Artikel-Nr.: JLS3-PAV1BS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Material Stahlblech
Farbe schwarz
Breite gesamt 726 mm
Tiefe gesamt 48 mm
Höhe gesamt 1 005 mm
mit Lochwand ja
Produktart Werkstattwagen
Gewicht 5,7 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer JLS3-PAV1BS
EAN / GTIN 3662424109461
Herstellernummer JLS3-PAV1BS
L-Nummer L60130 11208
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • PLATZSPAREND:
  • Wandflächen verwandeln sich in Lager- oder Ausstellungsbereiche.
  • ZEITSPAREN:
  • Direkter Zugriff auf die Werkzeuge. Werkzeugbefestigung mit der CKSHaken (siehe FACOM-Katalog).
  • SCHNELLE MONTAGE:
  • Wenn Sie nur halbe Paneele H 500 mm verwenden, können Sie das JLS3-TUBESUP50 verwenden.
  • MODULARDie Halbpaneele JLS3-PPAV1(BS), JLS3-PPAV1USB(BS) oder JLS3-PNB(BS) können mit dem Montagesatz JLS3-TUBESUP100 gestapelt werden.
  • Die JLS3-PPAV2-Halbpaneele können auch mit dem JLS3-TUBESUP100 gestapelt werden.

Merkmal:

  • Schwarz
  • L726xH1005xT48mm
  • Gewicht: 5,7kg