{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Beskrevet del | Arbejdsplade | |
| Farvetone, grå | Antracitgrå | |
| Farvetone, rød | Signalrød | |
| Beskrevet del | Gestell; Untergestell; Gestell; Untergestell; Schubladen | |
| Materiale | Specialstål | |
| Farve | grå; rød | |
| Samlet højde | 850 mm | |
| Antal korpus | 1 stk. | |
| Position, korpus | venstre | |
| Bredde, plade | 2.182 mm | |
| Dybde, plade | 750 mm | |
| Materiale, plade | Specialstål | |
| Med forhøjet kant | ja | |
| Produkttype | filebænk | |
| Højdejustering | nej | |
| Totalbredde | 2.182 mm | |
| Samlet dybde | 750 mm | |
| Bæreevne, maks. | 1.000 kg | |
| Mulighed for opstilling i række | ja | |
| Korpus | ja | |
| Understel | ja | |
| Arbejdsplade/afdækningsplade kan leveres | ja | |
| Mobil | nej |
| Artikelnummer | JLS3-2MS7DL | |
| EAN/GTIN | 3662424108815 | |
| Producentnummer | JLS3-2MS7DL | |
| Producent/ansvarlig person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |