JLS3 Banc de lucru inox 7 sertare joase

Cod articol.: JLS3-2MS7DL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Partea descrisă Blat de lucru
Nuanță, gri Gri antracit
Nuanță, roşu Roșu semnal
Partea descrisă Gestell; Untergestell; Gestell; Untergestell; Schubladen
Material Oţel superior
Culoarea gri; roşu
Înălţimea totală 850 mm
Numărul de corpuri 1 buc.
Poziția corpului pe stânga
Lățime placă 2.182 mm
Adâncime placă 750 mm
Materialul plăcii oţel superior
Cu margine împotriva alunecării ja
Tip produs banc de lucru
Reglare pe înălţime nein
Lăţimea totală 2.182 mm
Adâncimea totală 750 mm
Capacitate portantă max. 1.000 kg
Este posibilă montarea în serie da
Corp ja
Cadru inferior ja
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile ja
Mobil(ă) nein

Identificare și clasificare

Cod articol JLS3-2MS7DL
EAN / GTIN 3662424108815
Număr producător JLS3-2MS7DL
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Suprafață mare de lucru: 2182 x 750 mm
  • Capacitate de încărcare statică: 1 tonă
  • Castrele sunt echipate cu ghidaje ″Soft Close″ pentru închidere automată
  • Capacitate de încărcare de 50 kg pe sertar
  • Compatibil cu sistemul modular FACOM
  • Compatibil cu toate elementele: Panourile perforate, dulapurile, cuferele pot completa cu ușurințăbancul de lucru.
  • Instalare ușoară și rapidă
  • Posibilitatea de a plasa 2 bancuri de lucru perfect unul lângă altul.

Caracteristică:

  • Suprafață din oțel inoxidabil
  • Versiune inferioară
  • 13 sertare
  • .