Drejningsnøgle 3/8″ 10-50Nm uden ratlehoved

Art.-nr.: J.209-50D
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer J.209-50D
EAN/GTIN 3662424106095
Producentnummer J.209-50D
L-nummer L60130 10695

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Direkte aflæsning af drejningsmoment via en tydelig skala - beskyttet med en linse
  • Vælg mellem måleenheder: Nm
  • ft. lbs
  • Hurtig justering af drejningsmoment via ny mekanisme på håndtaget
  • Nøjagtighed: ± 4 %
  • Momentnøgle med to rotationsretninger, der kan bruges til løsning ved at vende indsatserne om
  • Følelig og hørbar afbrydelse, når momentet er nået
  • Automatisk efterspænding
  • Lang levetid takket være anti-rulningskonstruktion
  • Beskyttet mod støv og vandstænk i henhold til IP54
  • Ingen risiko for FOD: Ingen løse dele
  • Ergonomisk design med håndtag af bi-materiale
  • Leveres med kalibreringscertifikat i henhold til ISO 6789-1

Egenskab:

  • Vægt i kilogram: 0,78