Ophængningsskala; Max 30 kg, d = 0,02 kg

Art.-nr.: HDB 30K-2XL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hænge-/Kranvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer HDB 30K-2XL
EAN/GTIN 4045761201965
Producentnummer HDB 30K-2XL
L-nummer L40250 1725

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Praktisk, billig og altid lige ved hånden - NYT: XL-udgave i kraftig udgave
  • Med TÜV-mærket opfylder vægtene kravene i standarden: EN 13155 (løst håndteringsudstyr/brudsikkerhed) og EN 61010-1 (elektrisk sikkerhed)
  • Ideel til hurtig kontrolvejning af indgående og udgående varer
  • Uundværlig også i den private sektor til bestemmelse af vægten af fisk, vildt, frugt, cykeldele, kufferter osv
  • Hold-funktion: For at lette aflæsning af vægtværdien kan displayet ″fastfryses″ på forskellige måder. Enten automatisk ved stabilitet eller manuelt ved at trykke på hold-knappen
  • Krog, stål, indtrækkelig
  • Visning af spidsbelastning (peak hold)

Egenskab:

  • LCD-display, cifferhøjde 12 mm
  • Klar til at starte: Batterier medfølger, 2×1,5 V AAA, driftstid op til 180 timer
  • Andre vejeenheder: kg, lb, N
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 5 °C/35 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør