Fordelspakke med WypAll® rengøringsklude i dispenserbøtte, 5 stk.

Art.-nr.: GG9291 W
Nyt produkt
Sæt pris 5 styk (DKK 3,81 / 1 Abrisse)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 5 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Reinigungstücher - Spendereimer
Farve grøn
Lag 1
Passer til holder / dispenser dispenser
Antal 5
Antal klude 90
Produkttype Klud
Længde 270 mm
Bredde 270 mm
Materiale Papir
Egenskaber fugt; rivefast; yil engangsbrug
Egnet til Meget fastsiddende snavs; rengøringsarbejde; smuds
Brugsområde ru overflade
Emballage spand

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG9291 W
Producentnummer GG9291 W

Betegnelse

Udførelse:

WypAll® Power Clean™-rengøringsklude indeholder allerede rengøringsmiddel og er derfor en mobil og praktisk rengøringsløsning, der ikke kræver yderligere sæbe, gel eller vand. De er ideelle til rengøring af hænder og til regelmæssig rengøring af værktøj og maskiner. Kludene leveres i en praktisk spand med en central dispenser, så de kan tages ud enkeltvis.

Beskrivelse:

  • Hver spand indeholder 90 grønne, 1-lags, præmættede WypAll® Power Clean™-rengøringsklude.
  • Multifunktionelle rengøringsklude, ideelle til håndrengøring og rutinemæssig industriel rengøring af værktøj og maskiner.
  • WypAll® Power Clean™-rengøringskludene er mættet på forhånd, så der ikke er behov for sæbe, gel eller vand.
  • Hver rengøringsklud har en ru side til skrubning og en glat side til rengøring og overfladebehandling.
  • De industrielle rengøringsklude er pakket i en beholder med en central dispenser, så kludene kan tages ud enkeltvis for at reducere spild og sikre hygiejnen.

Leveringsomfang:

1 dispenser x 90 grønne rengøringsklude.
Indeholder 5 pakker