Cenově výhodné balení - kazety s popisovacími páskami s polyesterem

Artiklové číslo: GG5551 W
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 487,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada D1
Označení výrobce Vorteilspack Schriftbandkassette mit Polyester
Obal volné

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG5551 W
Číslo výrobce GG5551 W

Popis

Provedení:

Pásky k popisování D1, určené speciálně pro popisovací přístroj LabelManager™ a LabelWriter™ Duo, nabízejí výkon a rozmanitost potřebnou pro většinu úkolů při označování. Přilnou téměř ke všem čistým, rovným povrchům – včetně plastu, papíru, kovu, dřeva a skla – a mají snadno se odlupující zadní stranu ke snadnému nanášení. Pásky D1 jsou univerzální, odolné a dostupné v široké škále šířek a barev, takže můžete bez stresu vnést dobrou organizaci do vašeho domova a kanceláře.

Rozsah dodávky:

10× kazeta s popisovacími páskami 19 mm × 7 m č. 085551 W, polyester.