Snittap M4

Art.-nr.: GG5450 M4
Sæt pris 10 styk (DKK 71,37 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
843 styk på lager
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M4
Belægning vaporiseret
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 371
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2 6H
Skærfasform C
Spiralvinkel 40 grader
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,7 mm
Samlet længde L 63 mm
Skaft-⌀ Ds 4,5 mm
Skaftfirkant □ 3,4 mm
Kernehul-⌀ 3,3 mm
Gevind-⌀ 4 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering blå
Antal skær Z 3
Gevinddybde 8 mm
Indhold 10
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG5450 M4
EAN/GTIN 4067263090687

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Som nr. 135450.
Meget stabil form.
HSS-E

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven