{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Basisform | rombisk | |
| Skærepladeversion | neutral | |
| Skærepladediameter | 6,35 mm | |
| Hjørnevinkel | 35 grader | |
| Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) | 7 grader | |
| ISO-kode | VCMT 110304 | |
| Version, spånbryder | VM | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe | M (rustfrit stål) | |
| Værktøjsanvendelsesgruppe | M15-M25 | |
| Belægning | belagt | |
| Skærepladetykkelse | 3,18 mm | |
| Monteringstype, skæreplade | M (med cylindrisk boring ovenfra og fastspændt over boring) | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | VCMT 110304 | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 | VCMT 110304 | |
| Beskrivelse, skæreplade | VCMT 110304 | |
| Produkttype | Skæreplatte | |
| Med ISO-kode | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Antal skær | 2 stk. | |
| Egnet til materiale | rustfrit stål (M) | |
| Toleranceklasse | M | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning | |
| Spånbryder | ja | |
| Skærebetingelse | afbrudt | |
| Indhold | 50 stk. |
| Artikelnummer | GG3575 110304 | |
| EAN/GTIN | 4069515072205 | |
| Producentnummer | GG3575 110304 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |