• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

VBMT vendeskærsplatte, sletbearbejdning 50 stk., HB7130-2, Størrelse: 110302

Art.-nr.: GG3556 110302
Nyt produkt
Sæt pris 50 styk (DKK 57,96 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse Sæt pris 50 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7130-2
Skærebetingelse let afbrudt
Spånbryder VS
Antal stk. 50
Skæredybde ap 0,2 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 mm/min - 270 mm/min
Indhold 261142 HB7130-2
ISO-kode, vendeskærsplatte VBMT 110302
Hjørneradius 0,2 mm
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skæredybde ap min 0,15 mm
Skæredybde ap maks 1,75 mm
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG3556 110302
EAN/GTIN 4067263092278
Producentnummer GG3556 110302
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal