{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Type | HB7120-1 | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| Spånbryder | VM | |
| Antal stk. | 50 | |
| Skæredybde ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
| Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | |
| Skærehastighed vc, primær anvendelse | 80 mm/min - 260 mm/min | |
| Indhold | 260986 HB7120-1 | |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | TCMT 16T304 | |
| Hjørneradius | 0,4 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Primær anvendelse | M | |
| Skæredybde ap min | 0,25 mm | |
| Skæredybde ap maks | 4 mm | |
| Antal skift/skær | 3 | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | |
| Tolerance | M | |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
| Artikelnummer | GG3549 16T304 | |
| EAN/GTIN | 4067263092278 | |
| Producentnummer | GG3549 16T304 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |