• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

CNMG vendeskærsplatte, skrubbearbejdning 30 stk., HB7120-1, Størrelse: 120408

Art.-nr.: GG2912 120408
Nyt produkt
Sæt pris 30 styk (DKK 39,48 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse Sæt pris 30 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7120-1
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder VG
Antal stk. 30
Skæredybde ap 1,5 mm - 6 mm
Tilspænding f 0,25 mm/o - 0,6 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 70 mm/min - 240 mm/min
Indhold 250322 HB7120-1
ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 120404
Hjørneradius 0,8 mm
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skæredybde ap min 0,55 mm
Skæredybde ap maks 4:25 mm
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG2912 120408
EAN/GTIN 4067263092278
Producentnummer GG2912 120408
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
våd, maksimal