Stikplatte Middel bearbejdning 3/50

Art.-nr.: GG2742 3/50
Sæt pris 50 styk (DKK 90,89 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7020
Antal stk. 50
Primær anvendelse P
Sekundær anvendelse M
Hjørneradius R 0,4 mm
Tolerance stikbredde w ±0,03 mm
Skæredybde ap 0,8 mm - 1,7 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,23 mm/o
Indhold 273729 3
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2742 3/50
EAN/GTIN 4067263097631

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG (G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele