Af-/ind- og stikdrejeplatte neutral 4/30

Art.-nr.: GG2720 4/30
Sæt pris 30 styk (DKK 69,78 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HBG25
Antal stk. 30
Primær anvendelse P
Sekundær anvendelse M
Hjørneradius R 0,3 mm
Tolerance stikbredde w ±0,04 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,26 mm/o
Indhold 278029 4
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2720 4/30
EAN/GTIN 4067263096764

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
130
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG (G)
K
140
Uni
 
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Stikværktøj nr. 278005; 278015278056.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele