Stikplatte neutral 3,1/30

Art.-nr.: GG2715 3,1/30
Sæt pris 30 styk (DKK 38,74 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HBX25
Antal stk. 30
Primær anvendelse P
Sekundær anvendelse M
Hjørneradius R 0,2 mm
Tolerance stikbredde w ±0,1 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o
Indhold 273010 3,1
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2715 3,1/30
EAN/GTIN 4067263096726

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
100
Stål < 900 N/mm²
P
90
Stål < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG (G)
K
80
kontinuerlig
 
tør
 

Betegnelse

Passer til:

Afstikningsklinge nr. 273000.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele