Stikplatte neutral 2,2/50

Art.-nr.: GG2712 2,2/50
Sæt pris 50 styk (DKK 54,83 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HU7310
Antal stk. 50
Primær anvendelse N
Hjørneradius R 0,2 mm
Tolerance stikbredde w ±0,1 mm
Tilspænding f 0,07 mm/o
Indhold 273310 2,2
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2712 2,2/50
EAN/GTIN 4067263096474

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
300
Aluminium (med korte spåner)
N
300
Alu > 10% Si
N
230
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Passer til:

Afstikningsklinge nr. 273552273558 og 273562273570.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele