Drejevendeplatte til middel bearbejdning VCGT 160404/30

Art.-nr.: GG2689 160404/30
Sæt pris 30 styk (DKK 90,89 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7310
Spånbryder AM
Antal stk. 30
Skæredybde ap 0,25 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 250 mm/min - 600 mm/min
Indhold 261458 HB7310
ISO-kode, vendeskærsplatte VCGT160404
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2689 160404/30
EAN/GTIN 4067263098737

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven