Drejevendeplatte til middel bearbejdning VCMT 160408/30

Art.-nr.: GG2664 160408/30
Sæt pris 30 styk (DKK 85,67 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7130-2
Spånbryder VM
Antal stk. 30
Skæredybde ap 0,55 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,2 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 mm/min - 170 mm/min
Indhold 261459 HB7130-2
ISO-kode, vendeskærsplatte VCMT160408
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2664 160408/30
EAN/GTIN 4067263097259

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven