Drejevendeplatte til middel bearbejdning CCMT 120404/50

Art.-nr.: GG2647 120404/50
Sæt pris 50 styk (DKK 27,94 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HBT130
Spånbryder MM
Antal stk. 50
Skæredybde ap 0,25 mm - 4,25 mm
Tilspænding f 0,2 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 mm/min - 135 mm/min
Indhold 260219 HBT130
ISO-kode, vendeskærsplatte CCMT120404
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2647 120404/50
EAN/GTIN 4067263096306

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven