Drejevendeplatte til middel bearbejdning VCMT 110304/50

Art.-nr.: GG2643 110304/50
Sæt pris 50 styk (DKK 39,63 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HBT020
Spånbryder PM
Antal stk. 50
Skæredybde ap 0,25 mm - 1,75 mm
Tilspænding f 0,2 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 mm/min - 240 mm/min
Indhold 261472 HBT020
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2643 110304/50
EAN/GTIN 4067263096047

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven